MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ローレットネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43651266
品番
3RN-6 透明赤
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ツマミなどに利用できるローレットネジです
M3、M4用を用意しています
材質
樹脂部: ポリカーボネート(UL94V-2)、ネジ部: ステンレス
色
透明赤
使用温度範囲(℃)
-20〜+100
寸法L(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M3