SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御エアオペレートバルブ
V Series(VPA4250)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43657398
品番
VPA4250-04-F
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F)G
管接続口径
(04)1/2(15A)
切換方式
(2)2位置ダブルパイロット
配管形式
(0)横配管
ボディサイズ
(5)3/4基準
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。