MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
調整部品用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43657408
品番
AM-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
1
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8