日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの 六角穴付ボタンボルト
フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
43657661
品番
M8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
2.6
寸法r(mm)
0.4
寸法S(mm)
5
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
5.72
寸法W(mm)
17
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
4.4
寸法h(mm)
1.4
寸法da(mm)
9.2
寸法dk(mm)
12.6
ねじ山種類
メートル並目