フランジボタンキャップ (SCM435/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43658002 品番 M6×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)15 ねじピッチ1 寸法t(mm)2 寸法r(mm)0.25 寸法S(mm)4 表面処理クロメート 寸法e(mm)4.58 寸法W(mm)13.6 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)3.3 寸法h(mm)1 寸法da(mm)6.8 寸法dk(mm)10.1 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする