VSC3200-S1 小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ 43658005 VSC3200-S1 小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ 43658005 VSC3200-S1 小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ 43658005 VSC3200-S1 小型チラーVSC(循環水冷却装置) ニクニ 43658005

小型チラーVSC(循環水冷却装置)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43658005 品番VSC3200-S1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

小型機械向けに開発されたコンパクトな循環水冷却装置(チラー)
VDF(サイクロンフィルタ)などのクーラント液温の上昇を防止
フットプリントはわずか300×250mm

用途
小型マシニングセンター
旋盤
研削盤
供給電源AC200V(50/60Hz)、最大消費電流:2.3A 冷却能力700/780W(50/60Hz)(水温35℃/周囲温度35℃/清水・水溶性クーラント液の場合)
注意
【返品について】
※商品の返品・交換には応じられません。(メーカー原因の初期不良を除く)
※初期不良かどうかはメーカーにて製品確認後の判断となります。
※メーカー原因の初期不良は、商品到着日から7日間以内に付きましては交換もしくは修理にて対応をいたします。ただし、不良の原因が利用者にあると認められた場合は有償の交換もしくは修理となります。
【販売数量について】
※一度にご注文できるのは原則10個までとなります。但し3個以上のご注文は出荷日数がかかる場合がございます。
【海外へ輸出する場合】※該非判定書が必要になるか、国によっては出荷できない場合がございますので必ず事前にお問い合わせください。
【納期について】
※天候不順・配送業者の都合・その他何らかの外的理由により遅延する場合は、メーカーは責任を負いません。
【納品について】
※製品によって、大型トラックの入れない場所、駐車スペースのない場所への配達ができない場合はお客様にトラックまでお引き取りをお願いする場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは致しませんのでご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

小型機械向け循環水冷却装置VSC|株式会社ニクニ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却水/温水循環装置(チラー等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする