※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
クリーン実験衣 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
43658258
品番
CJ21902M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,390
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
280
着丈(cm)
105
適応胸囲(cm)
86〜94
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。