COLORIS(コロリス) スーツケース 54cm 機内持ち込み可/40L/TSAロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43658888 品番SM-HB920 SILVER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスッキリとしたデザインにワンポイントが特徴のコロリスシリーズ
ドイツ コベストロ社 ポリカーボネートを使用、熱や傷にも強く破損しにくい、かつ、防水性に優れています。
フルアルミ製ハンドルとウレタン製ダブルホイール搭載で、細部にわたり品質を高めています。
5cm広げられる機能は、荷物が増えた場合に便利でゆったり収納が可能。(5cm広げられる機能は、SM-HB926のみ)
TSAロックで、空港職員に鍵を壊されて中身を検査されるリスクが減ります。

材質ABS+PC 質量(kg)3 アーバンシルバー 容量(L)40 寸法(cm)54×35.5×23 機能宿泊目安:1〜3泊、機内持ち込み:可、高さ調整ハンドル:有、TSAロック:有、摩耗が少ないダブルホイール:採用 3辺合計(cm)112.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする