MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用バナナプラグジャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
43659429
品番
BH-6-15-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
表面実装用基板に取付けられるジャックです。
バナナプラグ〔BNシリーズ〕に適合します。
電源、信号取出し用に御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+150
定格電流(A)
15
適合プラグ
BNシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応