ソフトプラグ用ジャック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕上本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ 注文コード43660339 品番BQ-2-G 緑
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は色・仕上14種類から選べます 他の種類を見る

パネルに取付けられるジャックです。
BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。

材質金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1) 仕上本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 定格電流(A)10 絶縁抵抗(MΩ)500以上 取付穴径(Φmm)7 適合プラグBJ-2シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.2〜3.0 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする