MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ソフトプラグ用ジャック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
灰
仕上
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
注文コード
43660348
品番
BQ-2-G 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
パネルに取付けられるジャックです。
BJ-2シリーズの相手として御使用下さい。
材質
金属部:黄銅、樹脂部:本体、取付ブラケット:PPE(UL94V-1)
仕上
本体:ニッケル下地金メッキ(接触部)、その他:ニッケルメッキ
色
灰
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
7
適合プラグ
BJ-2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.2〜3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)