NC-084 高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター 43660620

高性能ローレット型カートリッジヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
長さL(mm)250
容量(W)470
470
180
300
380
560
200
350
580
700
280
420
800
500
650
820
980
530
880
1000
750
930
1100
950
1300
外径(Φmm)8
内容量1本注文コード43660620品番NC-084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能

タイプ高性能ローレット型電圧(V)220長さL(mm)250外径(Φmm)8容量(W)470
注意
※ヒーター表面は高精度で平滑に仕上げていますので、加熱物とヒーターの間がピッタリしていればそれだけ熱伝導率が高く効率的です。
※ゆるんでいるとそれだけ余分な熱が必要となり、短寿命の原因となります。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする