中日本ヒーター
高性能ローレット型カートリッジヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さL(mm)
200
100
150
200
250
300
350
400
450
500
容量(W)
560
560
560
180
300
380
470
200
350
580
700
280
420
800
500
650
820
980
530
880
1000
750
930
1100
950
1300
外径(Φmm)
12
8
10
12
14
15
15.8
16
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43660708
品番
NC-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
熱効率が高い
衝撃に耐える堅牢構造
長寿命を保持
安定した絶縁性能
タイプ
高性能ローレット型
電圧(V)
220
長さL(mm)
200
外径(Φmm)
12
容量(W)
560
注意
※ヒーター表面は高精度で平滑に仕上げていますので、加熱物とヒーターの間がピッタリしていればそれだけ熱伝導率が高く効率的です。
※ゆるんでいるとそれだけ余分な熱が必要となり、短寿命の原因となります。
※商品画像は代表画像になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません