MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
プリント基板平行固定端子
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43660838
品番
BT-10-1.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
2枚のプリント基板を平行に固定することが出来ます。
おたがいのプリント基板にはめ込んで半田付して下さい。
プリント基板板厚1.0t、1.6tに適合します。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
0.9
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
1.1
適合プリント基板厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応