中日本ヒーター
中日本ヒーターの 電熱機器(ヒーター)
中日本ヒーターの バンドヒーター・ラバーヒーター
成型用リングヒーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43661907
品番
NRH2832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。
耐久性に優れています。
主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
用途
プラスチック射出成形機のノズル加熱用
幅(mm)
32
内径(Φmm)
28
電圧(V)
240
容量(W)
350
注意
※スリーブ部分は100℃以下でご使用ください。
※リード線の接続部に曲げなどの無理な力が加わらないように、取扱いにご注意ください。
※商品画像は代表画像になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません