MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
同軸ケーブル固定金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
43663209
品番
CJ-3-1-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合
同軸ケーブル1.5C-2V
寸法H(mm)
3
寸法A(mm)
3.1
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
4.1
寸法C(mm)
1.2
寸法I(mm)
1
寸法G(mm)
9
寸法K(mm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応