MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
同軸ケーブル固定金具
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43663218
品番
CJ-6-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合
同軸ケーブル3C-2V
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
5.9
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
6.9
寸法C(mm)
1.5
寸法I(mm)
1.2
寸法G(mm)
11
寸法K(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応