関西マリーン
関西マリーンの 航海計器
関西マリーンの 船灯/信号器具/形象物
関西マリーンの 形象物/旗
船舶用黒色形象物(一般品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
品番
ひし形 DSB
注文コード
43664540
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
風の影響を受けづらい網地仕様。
使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途
水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。
【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など
品番
ひし形 DSB
高さ(mm)
広げた時:600以上
径(Φmm)
625
注意
※本品は検定品ではございません。