MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
放熱シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43664907
品番
CW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。
マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。
従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質
サーコン(R)TR(UL94V-0)
厚さ(mm)
0.30
+0.10
-0
)
寸法(mm)
20×24
使用温度範囲(℃)
-60〜+180
引裂強度(kg)
0.3B
伸び(%)
100
体積抵抗率(Ωcm)
1.2×10
15
硬度(JIS A)
75
誘電率
50Hz:4.4、10
3
Hz:4.4、10
6
Hz:4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼性
V-0(UL94)
耐電圧(kV)
7
熱抵抗値(℃/W)
0.39
引張強度(kg/cm
2
)
1.7