FC-4-6 フィルム用端子 MAC8(マックエイト) 43667628

フィルム用端子

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法L(mm)6
定格電流(A)7
内容量1袋(100個)注文コード43667628品番FC-4-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。
シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。

材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキ寸法L(mm)6寸法D(Φmm)1.05定格電流(A)7取付穴径(Φmm)1.05寸法C(Φmm)1.05寸法B(Φmm)2寸法A(Φmm)1寸法E(Φmm)2適合工具PCX-1プラスP-23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする