MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ハイブリッドIC用シールドケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43668197
品番
GA-1-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。
プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質
銅0.4t
仕上
無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)
30.88
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
30.48
RoHS指令(10物質対応)
対応