MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ハイブリッドIC用シールドケース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43668215
品番
GA-1-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。
プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質
銅0.4t
仕上
無電解ニッケルメッキ
寸法A(mm)
51.2
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
50.8
RoHS指令(10物質対応)
対応