ユニットケース用ベース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43668608 品番 HB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケースにエポキシ樹脂を注入しない場合に使用するベースです。
全周に2.54mmピッチで穴があけてあります(穴は途中でふさがっています。)ので必要な場所にピンを圧入して固定して下さい。
(HAシリーズ取付后)

材質PBT黒色(UL94V-0):ピン:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法A(mm)27.8 寸法B(mm)5.24 寸法C(mm)3.74 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ケースHA-1-3、HA-2-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする