MAC8(マックエイト)
表面実装用平行連結ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(700個)
1袋(10個)
1袋(700個)
寸法A(mm)
50.8
50.8
49.53
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
43668845
品番
HDA-1-1-2P-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
表面実装用基板どうしを平行にドッキングすることができます。ソケット側は下記のHDBシリーズになります。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
1.27
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法A(mm)
50.8
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
700(AC,DC1分間)