MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用横型連結ソケット
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43669378
品番
HHY-1-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
表面実装用ソケットの横型タイプです。
相手側はOQ-01,OQS-01シリーズが適合します。
1.27mmピッチで最大40ピン連結しています。
材質
ソケット部:ベリリウム銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)
仕上
ソケット部:ニッケル下地金メッキ
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.3〜0.45
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
30以上(1ピン当り)
抜去力(g)
30以上(1ピン当り)