MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ユニットケース、ICタイプ用収納ケース
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43670559
品番
HL-2-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
プリント基板を収納する為のケースです。
材質
PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応