MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675328
品番
JS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
0.64
□
ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。
P=5.08mmに適用となります。
JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質
コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
定格電流(A)
3
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.64
□
□、P=5.08
挿抜力(g)
70以上