MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用平行連結コネクター(オス側)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675556
品番
KEO-3R-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKESシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質
樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
定格電圧(V)
48(AC,DC)
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
1000(AC,DC1分間)
接触抵抗(mΩ)
20以下
適合ソケット
KESシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿抜回数
50回以下
推奨クリーム半田厚(μ)
100〜120