MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用平行連結コネクター(メス側)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43675583
品番
KES-1R-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
表面実装用基板どうしを平行に連結する事が出来るコネクターです。
相手側はKEOシリーズになります。
ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
材質
樹脂部:46ナイロン白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
適合
オスピン:KEOシリーズ
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
定格電圧(V)
48(AC,DC)
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
50回以下