MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
アングル型(固定型)(大電流用)
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43675705
品番
KZ-5-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プリント基板どうしを垂直に取付けることが出来ます。
大電流(30A)が流せるタイプです。
両側半田付して使用します。
5.08mmピッチ、最大10P連結です。
材質
樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電圧(V)
250(AC,DC)
寸法A(mm)
6.2
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
6.2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
適合プリント基板厚さ(mm)
A側:3.2、B側:3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
2000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
2.3