表面実装用LEDスペーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 寸法H(mm)4 注文コード43675976 品番LAS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は寸法Hなど6種類から選べます 他の種類を見る

リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。
スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。

材質LCP樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法H(mm)4 寸法A(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2980:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする