MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
レーザーダイオード用ソケット
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
43676633
品番
LDS-0.8-2P-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーザーダイオード用のソケットです。
片側に電線が50cmついています。
材質
ハウジング:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット:ボディ:黄銅・コンタクト:ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
定格電圧(V)
20(AC,DC)
定格電流(A)
14
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(1ピン当り)
適合電線
AWG-18
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.6〜0.8
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上