SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4101R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43676912
品番
VQ4101R-4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
ねじの種類・切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(4) AC220(50/60Hz)
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード