SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4101R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
注文コード
43677007
品番
VQ4101R-5EB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,250
この商品は
ねじの種類・切換方式・ランプ・サージ電圧保護回路
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) Rc1/4
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード