SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 乾燥エア用ソレノイドバルブ
V Series(VQ4150RY)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
注文コード
43677725
品番
VQ4150RY-5G1
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・マニュアル・ボディ形式
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線(m)
(G) 0.6
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード