MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
LED用ソケット(SMT用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
3
注文コード
43679546
品番
LQS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
3Φ、5ΦのLEDが入る表面実装用ソケットです
LQS-45°は45°、LQS-75°は75°に傾斜しています
材質
樹脂部: PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部: ボディー:黄銅、コンタクト: ベリリウム銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
仕様
リフロー可
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
3
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.5
□
、0.64
□
、0.6〜0.8
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
140以上