MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の ワッシャー・スペーサー
MAC8(マックエイト)の スペーサー
MAC8(マックエイト)の その他スペーサー
LED用スペーサー(三段型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43680133
品番
LWT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。
LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。
材質
PPS樹脂(UL94V-0)
仕様
リフロー可
適合
LED頭径3.0Φ用
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
RoHS指令(10物質対応)
対応