MAC8(マックエイト)
SMT用LED取付ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法H(mm)
3.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43680228
品番
LYS-1-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
砲弾型LEDが生産中止等、入手不可能になった場合、砲弾型LEDのTH穴に当部品を挿入して半田付し、上部にSMT用LEDを半田付して固定できます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
適合
SMT LEDサイズ(mm):3.2×1.6、2×1.25
寸法H(mm)
3.5
定格電流(A)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応