VQ4250-3G-03 V Series(VQ4250) SMC 43680446

V Series(VQ4250)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(03) Rc3/8 コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) 注文コード43680446 品番VQ4250-3G-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は管接続口径・コイル電圧・タイプなど29種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) Rc3/8 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール 配管(-) 横配管 リード線(m)(G) 0.6 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(3) AC110(50/60Hz) ボディ形式(5) プラグリードサブプレート ファンクション(-) 標準タイプ(1W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(-) なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43680446 VQ4250-3G-03 20428748 VQ4250-3G1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250 SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする