MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子 (固定型)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
2.3
1.8
2.3
2.8
3.3
3.8
4.3
4.8
1
寸法B(mm)
2.2
2.2
3
4.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43681138
品番
MB-3-2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
2枚の基板は半田付にて固定します。
1.27mm、2.54mmピッチの2種類がございます。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法H(mm)
2.5
寸法A(mm)
2.3
定格電流(A)
2
寸法B(mm)
2.2
寸法P(mm)
2.54
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6