VQ4300-2B1 V Series(VQ4300) SMC 43681268

 

VQ4300-2B1 V Series(VQ4300) SMC 43681268 VQ4300-2B1 V Series(VQ4300) SMC 43681268

V Series(VQ4300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) タイプ(0) プラグインタイプ 注文コード43681268 品番VQ4300-2B1
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・コイル電圧・タイプなど57種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ タイプ(0) プラグインタイプ 保護構造(-) 防塵 シール方式(0) メタルシール ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz) ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W) マニュアル(B) ロック式(要工具形) CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする