MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
注文コード
43681637
品番
ME-10-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。
材質
樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上
コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)
1.27
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
連結数
40
メッキ
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入深さ(mm)
3.8
適合ピン径(Φmm)
0.4〜0.5
絶縁耐圧(V)
500(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6〜0.7
挿抜回数
100回以上
挿入力(g)
20以上(1ピン当り)