材質樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅
仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
ピッチ(mm)2.54
使用温度範囲(℃)-40〜+125
定格電流(A)1
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)10以下
連結数20
メッキスズ
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入深さ(mm)3.9
適合ピン径(Φmm)0.35〜0.47
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)0.9
挿抜回数100回以上
挿入力(g)30以上(1ピン当り)