MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用カッティングジャンパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43682005
品番
MJ-3216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最初に実装しておいてショートさせ不要になったらカットしてオープンにさせる事が出来るジャンパーです。
チェック用にも利用出来ます。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法F(mm)
2.2
寸法D(mm)
3.4
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
1.8
寸法C(mm)
5.5
寸法W(mm)
12
寸法P(mm)
8
寸法G(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応