曜日別特売
MR-2-2 多層基板修理用端子 MAC8(マックエイト) 43683274

多層基板修理用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)2
寸法B(mm)3
内容量1袋(1000個)注文コード43683274品番MR-2-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多層基板の内層ショートを修理出来る端子です。

材質ピン部:黄銅、樹脂部:フッ素樹脂乳白色仕上ニッケル下地金メッキ寸法A(mm)2寸法t(mm)0.18寸法D(mm)1.15寸法E(mm)1.55寸法B(mm)3寸法C(mm)2耐熱温度(℃)240適合プリント基板厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする