MAC8(マックエイト)
超小型二段重ね用端子(2列タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法L(mm)
4.4
3
3.7
4.4
4.9
5.4
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43684157
品番
MXW-2-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
1.778mmピッチの2列タイプです。
材質
樹脂部:PPS樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
寸法L(mm)
4.4
寸法H(mm)
4
定格電流(A)
2
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
30×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
適合ソケットピン
MEW-2-1