MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用接点
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
仕上
ニッケル下地金メッキ
注文コード
43684349
品番
NB-1-1.5-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法a(mm)
180
寸法A(mm)
1.5
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
3.5
寸法C(mm)
9
寸法W(mm)
8
寸法P(mm)
4
メッキ
金
RoHS指令(10物質対応)
対応