表面実装用接点

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕上ニッケル下地スズメッキ 注文コード43684367 品番NB-1-1.5-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕上・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

表面実装用基板の接点、サポートに御利用下さい。

材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法a(mm)180 寸法A(mm)1.5 寸法D(mm)60 寸法B(mm)3.5 寸法C(mm)9 寸法W(mm)8 寸法P(mm)4 メッキスズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする