MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)その他関連用品
表面実装用バー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
寸法C(mm)
0.5
注文コード
43684665
品番
NC-0.5-2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板をチェックする時のパターン補強用に使用できます。(オシロスコープのプローブを当てる時)
ジャンパーとしても使えます
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法A(mm)
2
寸法B(mm)
1.25
寸法C(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨ランド径(Φmm)
A:2以上、B:1.25以上