表面実装用プレート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3000個) 注文コード 43684909 品番 NE-0.1-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

表面実装用基板の接触部補強等に使用できます。
ジャンパーとしても使えます。

材質ニッケル 仕上スズメッキ(両サイドのカット面にはスズメッキはついていません。) 寸法A(mm)5 寸法t(mm)0.1 寸法F(mm)5.5 寸法E(mm)5.3 寸法B(mm)3 寸法W(mm)13 寸法G(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする